スムースシリンダ CQSYシリーズ CQSYL20

スムースシリンダ CQSYシリーズ CQSYL20 SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22132934 CQSYL20-20DCM
CADデータダウンロード
20
7,480
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22132943 CQSYL20-5DCM
CADデータダウンロード
5
6,380
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする