パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ2KXBC

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ2KXBC - SMC
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4リード線取出方向特殊(C) 270°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22282549VXD250MZ2KXBC
27,010
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする