バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3L32

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3L32 SMC

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動・引込み形 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(-) ねじ込み配管形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(5) DC24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22303725 CDVM3L32-10T-5L
CADデータダウンロード
16,230
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする