バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3L25TN

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3L25TN SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(TN) NPT 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22304127 CVM3L25TN-75S-1G
CADデータダウンロード
(S) 単動・押出し
15,680
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22304136 CVM3L25TN-75T-1G
CADデータダウンロード
(T) 単動・引込み形
16,940
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする