SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3L40F
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
150
作動方式
(T) 単動・引込み形
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304163
CVM3L40F-150T-2L
CADデータダウンロード
¥24,400
¥
21,980
¥24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304179
CVM3L40F-150T-2LS
CADデータダウンロード
¥24,740
¥
23,980
¥26,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304188
CVM3L40F-150T-2LZ
CADデータダウンロード
¥24,840
¥
22,980
¥25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください