標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-125Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-125Z SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22517137 CDA2D63-125Z-A53Z
31,680
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22517146 CDA2D63-125Z-K39C
CADデータダウンロード
39,050
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22517155 CDA2D63-125Z-K59W
CADデータダウンロード
33,000
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22517164 CDA2D63-125Z-M9BM
CADデータダウンロード
28,930
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22517173 CDA2D63-125Z-M9BWSDPC
33,550
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22517189 CDA2D63-125Z-W-A93L
CADデータダウンロード
29,870
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22517198 CDA2D63-125Z-W-M9BSDPC
35,810
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22517207 CDA2D63-125Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
31,960
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする