標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-150Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-150Z SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22524173 CDA2F100-150Z-A34C
CADデータダウンロード
45,050
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524189 CDA2F100-150Z-A53L
39,220
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524198 CDA2F100-150Z-A53S
34,490
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524207 CDA2F100-150Z-A93S
CADデータダウンロード
32,560
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524216 CDA2F100-150Z-M9BASDPC
43,510
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524225 CDA2F100-150Z-M9BWM
CADデータダウンロード
37,790
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524234 CDA2F100-150Z-M9BWS
CADデータダウンロード
33,940
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524243 CDA2F100-150Z-Y59BZS
34,760
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする