標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-200Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-200Z SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22524399 CDA2F100-200Z-K59W
CADデータダウンロード
43,180
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524408 CDA2F100-200Z-M9BW-XC68
43,840
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22524417 CDA2F100-200Z-M9BWSDPC
43,730
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524426 CDA2F100-200Z-M9N3
42,350
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524435 CDA2F100-200Z-XC28
35,970
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22524444 CDA2F100-200Z-Y7BAL-XC65
57,150
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22524453 CDA2F100-200Z-Y7BASBPC
48,790
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524469 CDA2F100-200Z-Y7BW
41,530
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする