標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-250

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-250 SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22524618 CDA2F100-250Z-A93ZS
CADデータダウンロード
36,960
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524627 CDA2F100-250Z-G59-XC4
CADデータダウンロード
46,040
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22524636 CDA2F100-250Z-K39C
CADデータダウンロード
51,100
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524645 CDA2F100-250Z-M9BWZ3
46,700
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22524654 CDA2F100-250Z-XC28
37,840
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22524663 CDA2F100-250Z-XC65
48,510
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする