標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-500Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-500Z SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)500 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22525354 CDA2F100-500Z-A93L3
50,930
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22525363 CDA2F100-500Z-B54
CADデータダウンロード
51,650
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22525379 CDA2F100-500Z-J59W
54,400
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22525388 CDA2F100-500Z-M9BWLS
CADデータダウンロード
47,360
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22525397 CDA2F100-500Z-M9BWZ4
60,230
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22525406 CDA2F100-500Z-M9NWL
CADデータダウンロード
51,210
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22525415 CDA2F100-500Z-W-A44C
CADデータダウンロード
66,830
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22525424 CDA2F100-500Z-Y7BAL
55,610
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする