標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-20Z
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類G39C 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-3線(NPN)-なし
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08