標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-100JZ
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08