標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-1400Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-1400Z SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1400 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22554666 CDA2L50-1400Z-K59L
CADデータダウンロード
60,720
55,980
61,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554684 CDA2L50-1400Z-K59L-XC68
67,050
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554709 CDA2L50-1400Z-M9BL
CADデータダウンロード
56,980
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554727 CDA2L50-1400Z-M9BW
CADデータダウンロード
56,870
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554745 CDA2L50-1400Z-M9PAS
CADデータダウンロード
54,180
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554763 CDA2L50-1400Z-W
CADデータダウンロード
53,190
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554788 CDA2L50-1400Z-W-A93L
CADデータダウンロード
57,590
52,980
58,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554806 CDA2L50-1400Z-W-K39C
CADデータダウンロード
69,580
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22554824 CDA2L50-1400Z-XC68
56,710
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする