SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL125TN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22609634
MBL125TN-900NZ
CADデータダウンロード
¥67,930
¥
61,980
¥68,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください