標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA25

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA25 SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22754209 CG1TA25-100Z-NV-XB6
CADデータダウンロード
100
16,170
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22754218 CG1TA25-100Z-XB6
CADデータダウンロード
100
14,690
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22754227 CG1TA25-75Z-NV
CADデータダウンロード
75
9,740
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする