標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80TN

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80TN - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22811627CDG1BN80TN-100Z100
19,610
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811636CDG1BN80TN-375Z375
28,190
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811645CDG1BN80TN-75Z75
18,890
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする