SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの 標準形エアシリンダ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA40-225Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA40-225Z 注文コード 22883763 チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)225 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CDG1UA40-225Z-H7A1L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22883763 CDG1UA40-225Z-H7A1L ¥20,500 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMC 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~) SMC 税込¥5,498~ ¥4,998~ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-100Z) SMC 税込¥15,378~ ¥13,980~ エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMC 税込¥8,009~ ¥7,281~ CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 税込¥17,578~ ¥15,980~ 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 税込¥13,178~ ¥11,980~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,158~ ¥5,598~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥7,918~ ¥7,198~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,348~ ¥8,498~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,688~ ¥7,898~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,788~ ¥8,898~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥21,978~ ¥19,980~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥10,338~ ¥9,398~ エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMC 税込¥4,728~ ¥4,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダ標準形エアシリンダ丸形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります 丸形 角形カバー シェアする マイページ 最近見た商品