標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100ARZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100ARZ SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22919795 CDJ2B10-100ARZ-M9P-B
CADデータダウンロード
10,900
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする