標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-8Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-8Z SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)8 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22927626 CDJ2B16-8Z-A
CADデータダウンロード
3,600
3,298
3,628 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする