標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-200AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-200AZ SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22939964 CDJ2F16-200AZ-A93Z-B
CADデータダウンロード
(Z) 5 (B) バンド取付 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,630
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22939973 CDJ2F16-200AZ-M9BAVL-A
CADデータダウンロード
(L) 3 (A) レール取付 M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,030
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22939989 CDJ2F16-200AZ-M9BVL-B
CADデータダウンロード
(L) 3 (B) バンド取付 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,050
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22939998 CDJ2F16-200AZ-M9BW-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5 (A) レール取付 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,060
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする