標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-30ARZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-30ARZ SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22946544 CDJ2L16-30ARZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
12,360
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする