標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-100AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-100AZ SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23039373 CDM2L20-100AZ-B53L -
16,830
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23039389 CDM2L20-100AZ-B54
CADデータダウンロード
-
16,170
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23039407 CDM2L20-100AZ-H7A1L -
16,170
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039416 CDM2L20-100AZ-M9BWL3 -
19,580
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23039425 CDM2L20-100AZ-M9BWM
CADデータダウンロード
-
15,400
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23039434 CDM2L20-100AZ-M9BWZS
CADデータダウンロード
-
12,210
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039443 CDM2L20-100AZ-M9N-XC8A
CADデータダウンロード
(A) 0~25
17,990
16,980
18,678 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23039459 CDM2L20-100AZ-M9NMS
CADデータダウンロード
-
11,550
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039398 CDM2L20-100AZ-G5NBL -
20,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする