SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの ロッドレスシリンダ マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-360BZ 複動 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-360BZ 注文コード 23392374 チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 仕様(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付) ストローク(mm)360 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CY1SG15-360BZ-X324 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23392374 CY1SG15-360BZ-X324 CADデータダウンロード ¥54,180 ¥49,980 ¥49,980 ¥54,978 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC 税込¥50,578~ ¥45,980~ スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ 税込¥8,578~ ¥7,798~ 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 税込¥13,178~ ¥11,980~ CQ Series(CQ2B40) SMC 税込¥4,948~ ¥4,498~ ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ 税込¥4,728~ ¥4,298~ CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,158~ ¥5,598~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥7,918~ ¥7,198~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,348~ ¥8,498~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,688~ ¥7,898~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,788~ ¥8,898~ ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ パッキンセット SMC 税込¥329~ ¥299~ プラグボルト SMC 税込¥351~ ¥319~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダロッドレスシリンダマグネット式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります メカジョイント式 マグネット式 スリット式 シェアする マイページ 最近見た商品