マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-70Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-70Z SMC

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 ストローク(mm)70 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23393239 CY1SG15-70Z-M9B
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
42,020
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23393248 CY1SG15-70Z-M9BS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
39,220
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする