マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-375BSZ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
仕様(-X2423) 取付面タップ仕様
ストローク(mm)375
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量1個