メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-215L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-215L SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 仕様(-XC56) ノックピン穴付 ストローク(mm)215 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23522705 MY1C16G-215L-A93L-XC56
CADデータダウンロード
83,380
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23522714 MY1C16G-215L-M9BWL-XC56
CADデータダウンロード
86,130
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23522723 MY1C16G-215L-XC56
CADデータダウンロード
79,310
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする