メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800A
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)800
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
内容量1個