メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-160H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-160H SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)160 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23730657 MY1B10G-160H-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,980
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23730666 MY1B10G-160H-M9PM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
45,320
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする