メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-475

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-475 SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)475 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23807158 MY1B63-475
CADデータダウンロード
143,830
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする