SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-507
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
507
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23807203
MY1B63-507
CADデータダウンロード
¥150,590
¥
149,800
¥164,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください