メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-200LL6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-200LL6 SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23824773 MY3B25-200LL6
CADデータダウンロード
47,630
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23824789 MY3B25-200LL6-M9BAL
CADデータダウンロード
56,100
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする