メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-150L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-150L - SMC
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23828919MY3B32-150L-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
64,740
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23828928MY3B32-150L-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,290
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23828937MY3B32-150L-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
65,290
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする