メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-400

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-400 SMC

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)400 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23841948 MY3B63-400-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
113,030
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23841957 MY3B63-400-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
114,460
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23841966 MY3B63-400-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
114,790
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする