SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03BE1
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927689
AR40-03BE1-R-B
CADデータダウンロード
¥14,880
¥
13,980
¥15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください