ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSL140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSL140 SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24035823 CNSL140-100-D
CADデータダウンロード
100 (-) アルミ
182,050
169,800
186,780 (税込)
19日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035839 CNSL140-1050-D
CADデータダウンロード
1050 (-) スチール
232,650
229,800
252,780 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする