真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD16

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD16 SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24215644 ZCDUKD16-20D-M9BWZ
CADデータダウンロード
16 【真空側】(D) キャップ配管 パッド直接取付 M9BW 20 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
16,670
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24215653 ZCDUKD16-30D-A93VL
CADデータダウンロード
16 【真空側】(D) キャップ配管 パッド直接取付 A93V 30 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする