直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244Q

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244Q SMC

ポート数3 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体蒸気 電磁弁オプション(Q) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号(-) なし モデル32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24265369 VX3244Q-02-4GS1-B
CADデータダウンロード
16,010
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする