グリーナー 毛玉取り器

 

グリーナー 毛玉取り器 5.00 (1件の商品レビュー)

新感覚の毛玉取り。取替え可能な3種のエッジを使い分けして多くの布地に対応。
ブレード1:ウールやアクリル(合繊)素材のコートなどに出来る大きな毛玉に。
ブレード2:カシミアやメリノや細めのウール地などに出来る中ぐらいの毛玉を取りたいとき、アクリル、ポリエステル、フリースの毛玉に。
ブレード3:綿や合成ブレンドなどのTシャツ、スカーフ、シャツの襟元などに出来る小さく細かい毛玉に。
ブレード、刃は一切不使用の安心設計!糸やほつれにひっかかりにくい。
電池・電源不要。コード・電池不使用だから場所を選ばない。
セット内容
本体、エッジ3種、収納袋、取扱説明書
材質
グリーナー本体:ABS樹脂、エラストマー、ポリウレタン、ステンレス、POM、エッジ:ABS樹脂、研磨材、収納袋:ポリエステル
質量(kg)
0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×190×45
内容量
1台
注意
※使用すべきではない布地:フランネル、アスレチック衣類、バーンアウト、ゆるい編み目や刺繍のはいった衣類。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18760894 HWR-05690613 オープン
¥3,600 1 ¥3,600
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 外出時などに。

使ってみて最高でした。かなり取れて綺麗になりました。最高です!

これは注文コード 18760894 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく