ASUS(Wi-Fi無線ルーター) GT-AC5300

ASUS(Wi-Fi無線ルーター) GT-AC5300 ASUS(エイスース)

トライバンドゲーミングWiFi無線ルーター、11ac2167+1000MbpsVRゲーミングや4Kストリーミングに最適。
家中をカバーするメッシュWiFiシステム機能「AiMesh」搭載。
「ゲーミングLANポート」、「ゲームブースト機能」、「WTFast」でゲーム通信を加速。
ROGインターフェースROG仕様のインターフェースでインターネット通信状況のモニター。
トラフィック統計、世界のゲームサーバーのPingステータス。
周辺のワイヤレス電波状況表示などの豊富な機能にアクセス。
ゲーム通信を加速させる機能の搭載「ゲーミングLANポート」、「ゲームブースト」、「WTFast」の3つの機能によって、かつてない快適なゲーム環境を実現。
最先端のセキュリティシステムセキュリティー大手のトレンドマイクロの技術を採用したセキュリティー機能を永年無料で利用可能。
クワッドコアCPUどんなゲーム環境下でも最高の通信パフォーマンスを可能にする1.8GHz64bitクアッドコアを搭載。
ゲーミングプレイに最適なハードウェアトライバンドWiFi、GigabitLANポートを8基、さらに高速USB3.0ポートを2基搭載。
複数のWiFiルーターを繋ぎ合わせてメッシュネットワーク構築し、隅々まで信頼性の高い電波の提供を可能とするAiMeshをサポート。

データ転送速度802.11a:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps、802.11b:1/2/5.5/11Mbps、802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps、802.11n:最大600Mbps、802.11n(NitroQAM):最大1/000Mbps、802.11ac:最大1/734Mbps、802.11ac(NitroQAM):最大2/167Mbps 付属品LANケーブル、ACアダプター、保証書、アンテナ×8 質量(g)1880 対応OS【Windows】(10)64ビット/32ビット、(8.1)64ビット/32ビット、(7)64ビット/32ビット、(Vista)64ビット/32ビット、(×P)64ビット/32ビット、【MacOS】×10.11~×10.5、Linu× 出力電圧(V)19 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×245×65~ 対応PS3(TM)、PS4(TM)、PS4(TM)Pro、PlayStation(R)Vita、WiiU(TM)、Nintendo3DS(TM)、XboxOne(R).iPhoneX/iPhone8/8Plus、3階建・4LDK 通信方式IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b インターフェースWAN(RJ-45×1、インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/Gigabits),LAN(RJ-45×8、インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/Gigabits)、USB3.0×2 セキュリティ64-bitWEP、128-bitWEP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、WPS 接続台数24 周波数帯域(GHz)2.4/5/5-2 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18841473 GT-AC5300
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする