ブロワー付きサイクロン掃除機 KAZAMI

 

ブロワー付きサイクロン掃除機 KAZAMI 5.00 (1件の商品レビュー)

1台でおうちの色々な場所に使える多機能掃除機。ブロワー機能が付いたパワフルなサイクロン掃除機。
付属のアタッチメントで、スティックタイプ・ハンディタイプに変えることができ、幅広く活躍。
2つの機能が同時に使えるので、強力ブロワーで届かない隙間などのゴミを出して、掃除機で吸い取る。
用途
ハンディクリーナー、スティッククリーナー、ハンディ掃除機、スティック掃除機、電動ブロワーとして。
付属品
ホース、ジョイントスティック×2、ノズル、掃除ヘッド
オレンジ/シルバー
消費電力(W)
800
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
148×365×215
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電源(V)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
コード長さ(m)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18925333 El-60373 AC100(50/60Hz) 1 120 5 2.3 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ハウスクリーニング

値は値かなと少し不安だったけど、何と!素晴らしい吸引、ブロアーに驚いております。

これは注文コード 18925333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社恭日 様 [2019-03-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく