捕虫器 ムシポン MP-2300DXB

 

捕虫器 ムシポン MP-2300DXB 商品レビューを投稿する

片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
付属品
捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番
826-6725
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×75×250
有効面積(m2)
30〜50
誘虫ランプ
ムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙
S-202個
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18866165 MP-2300DXB ¥32,800
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:15日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく