LEDフォグランプ

 

LEDフォグランプ 5.00 (1件の商品レビュー)

LEDフォグランプバルブに待望のH3/H3c共通タイプ登場。
新開発!フォグランプ専用フィラメント型LEDチップを搭載。
タイプ
H3/H3c
仕様
車検対応
消費電力(W)
7
口金
その他
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

色温度(K)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18920519 134FLB イエロー 2400 ¥19,700
¥14,900 1 14,900
16,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18920503 131FLB ホワイト 6500 ¥18,600
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車の修理

コンパクトで取付が楽でした。日本製なので安心できます。

これは注文コード 18920503 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-03]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。