ジョージアヨーロピアン香るブラック

ジョージアヨーロピアン香るブラック コカ・コーラ

シリーズジョージア 成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、ナトリウム:22mg、糖類:0g 容量(mL)290 種類コーヒー飲料 原材料コーヒー(コロンビア26%、ブラジル25%、グアテマラ25%)、香料 アレルギーなし 内容量1ケース(290mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25167355 49455
3,112
2,890
3,121 (税込)
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー飲料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする