ジョージアヴィンテージ

ジョージアヴィンテージ コカ・コーラ
(1件のレビュー)

シリーズジョージア 成分エネルギー:27kcal、タンパク質:0.7g、脂質:0.6g、炭水化物:4.8g、ナトリウム:42mg 種類コーヒー飲料 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、クリーム、香料、乳化剤、カゼインNa アレルギー 内容量1ケース(185g×30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25167267 41422
3,445
2,990
3,229 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
株式会社ラレック 様 2019-01-04
用途:
運転中
対象商品:
25167267

もうコンビニや自販機で販売していないので、大変有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー飲料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする