ロジクール 静音マウス M221

 

ロジクール 静音マウス M221 4.50 (2件の商品レビュー)

従来モデルよりクリック音を90%以上軽減。安心と信頼のワイヤレス静音マウス。
仕様
【スクロールホイール】有、【チルト機能】無
質量(g)
【マウス】75.2(includin battery)(電池含む)、【レシーバー】1.8
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows RT、Windows 7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OS
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス】39×60×99、【レシーバー】14.4×18.7×6.1(超小型レシーバー)
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
保証期間
3年間
電池寿命
最大18ヶ月
ボタン数
3
インターフェイス
USB
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離
約10m
読取方式
アドバンス オプティカル トラッキング
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19570024 M221BL ブルー ¥1,500
¥1,380 1 1,380
1,518 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
19570033 M221GR ダークグレー ¥1,500
¥1,380 1 1,380
1,518 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
19570049 M221RD レッド ¥1,500
¥1,380 1 1,380
1,518 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務作業時

クリック音が静かで気に入っております。
スクロールする際に若干、カサカサとした音がしますが
許容範囲内なので良しとします。

これは注文コード 19570024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-28]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 総合的な、ネット検索・文書作成

最小限の機能で、スクロールボタンも安定しており、何よりも左利きの人でも使える作りが、気に入りました。

これは注文コード 19570024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。