モノラルイヤホン
ダイナミック型 最大入力40mW
|
聴きとりやすいスタンダードタイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
手元で音量調節ができるスライドボリューム付き。
インナーイヤー型(両耳タイプ)ボリューム付き。
コード長さ(m)3.5
型式ダイナミック型
質量(g)約4(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.2
最大入力(mW)40
イヤホン形状耳栓型
内容量1個
注意
※ボリュームを最小にしても消音にはなりません