DCギアドモータ TP-3632C-CEタイプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:36
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-58A
内容量1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10