YUNIC 600BAQ

 
数種類の有機金属化合物と特殊海面活性剤を主成分とするボイラ炉内付着物の堆積防止
燃焼効率の上昇、排気経路の腐食抑制。煤煙防止及び燃料油中のスラッジ分散性能等を兼ね備えたボイラ用多目的添加剤です。
液色
暗褐色
主成分
有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤
引火点(℃)
76(タグ密閉式)
密度(g/cm3)
0.98(15℃)
粘度(cSt)
4.8
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
41〜60%
危険物の性質
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19576507 - 1缶(18L) オープン
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19576516 - 1缶(200L) オープン
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく