YUNIC 650-U

 
スラッジ分散(アスファルテンスラッジの生成抑制)、高温腐食(バナジウムアタック)防止、低温腐食(硫酸腐食)防止
スラッグ付着防止(排気弁吹き抜け、過給機のサージング防止)等の効果を兼ね備えた、多目的のディーゼル機関用重油添加剤です。
液色
褐色透明
主成分
界面活性剤、有機金属塩、石油系溶剤
引火点(℃)
74(タグ密閉式)
密度(g/cm3)
0.91(15℃)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
30〜40%
粘度(mm2/s)
2.7(50℃)
危険物の性質
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19576543 - 1缶(18L) オープン
¥34,900 1 ¥34,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19576559 - 1缶(200L) オープン
¥339,000 1 ¥339,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく