エコノフリーFA

 

エコノフリーFA 商品レビューを投稿する

発煙抑制とカビスラッジ繁殖抑制の両性能を併せ持ちますのでA重油や軽油用として非常に有効な添加剤であり
更に添加剤費用を十分に賄う程度の燃費節減が可能です。「エコノフリーA」と「デストールFII」との性能一体型添加剤です。
液色
淡黄色透明
主成分
油溶性金属塩、界面活性剤、石油系溶剤
引火点(℃)
80±4(タグ密閉式)
密度(g/cm3)
0.89
粘度(cSt)
1.7(50℃)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
65〜75%
危険物の性質
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19576647 - 1缶(18L) オープン
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19576656 - 1缶(200L) オープン
¥219,000 1 ¥219,000
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく